Y817-0026 平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25290845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y817-0026 平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25290845
Y817-0026 平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25290845

平ワッシャー ステンレス 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(50個)
外径(Φmm)7.5
内径(Φmm)2.9
厚さ(mm)0.5
内容量1袋(50個)注文コード25290845品番Y817-0026
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7391材質ステンレス厚さ(mm)0.5内径(Φmm)2.9呼び径M2.6外径(Φmm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする