曜日別特売
Y818-0003 平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック TRUSCO 25290854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y818-0003 平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック TRUSCO 25290854
Y818-0003 平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック TRUSCO 25290854

平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(50個)
外径(Φmm)8
内径(Φmm)3.3
内容量1袋(50個)注文コード25290854品番Y818-0003
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7343材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)内径(Φmm)3.3呼び径M3外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする