曜日別特売
Y809-0003 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y809-0003 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290915
Y809-0003 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290915
Y809-0003 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290915

六角ナット1種 ユニクロム 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
呼び径M3×0.50
二面幅(mm)5.5
内容量1袋(50個)注文コード25290915品番Y809-0003
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-8106材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ高さ(mm)2.4呼び径M3×0.50寸法e(mm)6.4寸法B(mm)5.5寸法C(mm)6.4寸法s(mm)5.5二面幅(mm)5.5寸法k(mm)2.4寸法m(mm)2.4ナット1種強度区分4T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする