曜日別特売
Y809-0006 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290949

 

Y809-0006 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290949
Y809-0006 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290949
Y809-0006 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290949

六角ナット1種 ユニクロム 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)
呼び径M6×1.00
二面幅(mm)10
内容量1袋(20個)注文コード25290949品番Y809-0006
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-8110材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ高さ(mm)5呼び径M6×1.00寸法e(mm)11.5寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法s(mm)10二面幅(mm)10寸法k(mm)5寸法m(mm)5ナット1種強度区分4T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする