※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y819-0010 スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック TRUSCO 25291046 Y819-0010 スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック TRUSCO 25291046

スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25291046 品番 Y819-0010
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7403 材質スチール 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)10.2 呼び径M10 外径(Φmm)18.4 表面処理ユニクロめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする