※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y819-0112 スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック TRUSCO 25291080 Y819-0112 スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック TRUSCO 25291080

スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25291080 品番 Y819-0112
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7411 材質スチール 厚さ(mm)3.2 内径(Φmm)13 呼び径1/2 外径(Φmm)22.7 表面処理ユニクロめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする