※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y820-0008 スプリングワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25291125 Y820-0008 スプリングワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25291125

スプリングワッシャー ステンレス 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25291125 品番 Y820-0008
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7395 材質ステンレス 厚さ(mm)2 呼び径M8 外径(mm)15.4 内径(mm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする