※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y821-0010 スプリングワッシャー 三価白 少量パック TRUSCO 25291204 Y821-0010 スプリングワッシャー 三価白 少量パック TRUSCO 25291204

スプリングワッシャー 三価白 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25291204 品番 Y821-0010
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7413 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) 種類スプリングワッシャー 呼び径M10 外径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする