曜日別特売
Y804-0430 六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO 25291597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y804-0430 六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO 25291597
Y804-0430 六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO 25291597

六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)30
内容量1袋(10本)注文コード25291597品番Y804-0430
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-6376材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)30寸法d(mm)M4ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9ねじ部長さ(mm)約20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする