Y804-0540 六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO 25291764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y804-0540 六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO 25291764
Y804-0540 六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO 25291764

六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)40
内容量1袋(10本)注文コード25291764品番Y804-0540
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-4843材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)40寸法d(mm)M5ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9ねじ部長さ(mm)約22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする