MY1B20-1800AL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-18~) SMC 25292084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-18~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード25292084品番MY1B20-1800AL
参考基準価格(税別)¥70,790販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)1800作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Lユニッ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする