曜日別特売
CCMT060208LF KCK05 ISO インサート CCMT-LF ケナメタル 25292558

ISO インサート CCMT-LF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25292558品番CCMT060208LF KCK05
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)2.38厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7寸法D(mm)6.35寸法L10(mm)6.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする