曜日別特売
Y808-0625 六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO 25293067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y808-0625 六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO 25293067
Y808-0625 六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO 25293067

六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじピッチ(mm)1
寸法L(mm)25
材質スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)
スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)
スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
内容量1袋(10本)注文コード25293067品番Y808-0625
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-7930材質スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)ねじピッチ(mm)1寸法L(mm)25寸法d(mm)M6ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: バイク整備作業
製造業

旧車バイク整備あたり純正同等品が見つかり助かりました。

対象商品 : 25292988
2024-05-11
用途: 自動車部品の組み付けに使用。

このサイズはホームセンターに置いてないので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする