ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート RNMG-RN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
9.52
厚さS(mm)
9.53
注文コード
25293906
品番
RNMG250900RN KCP10
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・厚さS・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。重切削加工用
厚さ(mm)
9.52
厚さS(mm)
9.53
寸法D(mm)
25.4
形状
円形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面