TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの マーカータイ
マーキングタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25294178
品番
TRMCD-130-B
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途
結束した電線やケーブルなどの識別。
トラスコ品番
396-1910
材質
ナイロン66
長さ(mm)
130
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
色
青
最大結束径(Φmm)
25
寸法(縦×横)(mm)
表示プレート:20×28
引張強度(N)
78.4
最小結束径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。