曜日別特売
TDSPA-240-5P 空研ぎペーパー228X280 5枚入 TRUSCO 25294345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空研ぎペーパー228X280 5枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度(#)240
内容量1袋(5枚)注文コード25294345品番TDSPA-240-5P
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。
基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。
酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
便利な少量パックです。

用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。トラスコ品番395-3417材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A)長さ(mm)280幅(mm)228粒度(#)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25294388
2023-06-06
用途: 小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

目詰まりしにくいように思います。
5枚入りで販売されている物で試しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする