TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの キーボックス・名札掛け
TRUSCOの キーホルダー名札
マグネット付きキーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
25294415
品番
TMK-2
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
マグネット付きで管理が便利なキーホルダーです。
用途
鍵などの管理に。紛失防止に。
トラスコ品番
395-3410
セット内容
白×1枚、黒×1枚
材質
フェライト磁石
色
白、黒
寸法(縦×横)(mm)
50×20
縦(mm)
50
横(mm)
20