※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーケーブルタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25294449 品番 TRCVR-200-S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。

用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 トラスコ品番396-2769 材質ナイロン66 長さ(mm)203 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.3 緑、青、黄、赤 各25本 最大結束径(Φmm)52 引張強度(N)215.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする