※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属センサー感知可能ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25294519 品番 TRCV-400MD
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
目立ちやすい青色で、視認性に優れています。
FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。

用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。 トラスコ品番395-9897 材質ナイロン66(金属入り) 長さ(mm)400 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.1 最大結束径(Φmm)116 引張強度(N)147 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする