※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ 屋内用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
25294555
品番
TRCV-610M-10
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
トラスコ品番
396-2771
材質
ナイロン66
長さ(mm)
610
幅(mm)
7.6
色
白
最大結束径(Φmm)
177
引張強度(N)
1176