※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ 屋内用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 幅(mm)7.8 長さ(mm)730 注文コード25294564 品番TRCV-730S-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は幅・長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 トラスコ品番396-2774 材質ナイロン66 長さ(mm)730 幅(mm)7.8 最大結束径(Φmm)219 引張強度(N)2146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする