※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ 屋外用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25294580
品番
TRCV-250LW
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
トラスコ品番
396-2794
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
250
幅(mm)
7.6
色
黒
最大結束径(Φmm)
64
引張強度(N)
1176
RoHS指令(10物質対応)
対応