※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ 屋外用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
幅(mm)
4.6
長さ(mm)
400
注文コード
25294598
品番
TRCV-400W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
幅・長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
トラスコ品番
396-2795
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
400
幅(mm)
4.6
色
黒
最大結束径(Φmm)
116
引張強度(N)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応