マーキングタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25294625 品番 TRMCU-100-B
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。

用途結束した電線やケーブルなどの識別。 トラスコ品番396-1905 材質ナイロン66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-40〜80 最大結束径(Φmm)25 寸法(縦×横)(mm)表示プレート:25×8 引張強度(N)78.4 最小結束径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする