※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーキングタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25294790 品番 TRMCU-270-B
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。

用途結束した電線やケーブルなどの識別。 トラスコ品番396-1928 材質ナイロン66 長さ(mm)270 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲-40〜80℃ 最大結束径(Φmm)75 寸法(縦×横)(mm)表示プレート:13×28 引張強度(N)215.6 最小結束径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする