※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
簡単解除 リリースタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25294896
品番
TRHB-200BK
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。
解除ボタンは、外側についています。
用途
電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。
トラスコ品番
395-9895
材質
ナイロン66
長さ(mm)
200
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
1.4
色
黒
最大結束径(Φmm)
57
引張強度(N)
196