※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの テーパーワッシャー
テーパーワッシャー ユニクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(60本)
注文コード
25294930
品番
S147-0008
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
トラスコ品番
394-8772
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
4.5
内径(Φmm)
9.0
呼び径
M8
寸法d(mm)
9
外径(Φmm)
22
寸法D(mm)
22
寸法T(mm)
4.5