※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの チューブ
ナイロンチューブ 100M 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25294975
品番
TNT-0860-100BK
参考基準価格(税別)
¥12,940
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。
1m間隔で表示がありカット時に便利です。
トラスコ品番
394-8776
材質
ナイロン(PA6)
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-40〜80
全長(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.8
最小曲げ半径(mm)
34
使用流体
空気、水(常温)、熱媒体油(常温)
外径(mm)
8
内径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ねじり、強引な曲げ、引っ張り等の負荷がかからないようにしてください。
※チューブの破裂の原因となります。
※屋外の使用の場合、日光や雨風などの影響により劣化が早くなりますので、ご使用になる場合は定期的な点検・交換が必要です。
※チューブは最小曲げ半径以上でご使用ください。