※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塗装マスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25295009 品番 DPM-01TL
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。
小型・軽量のマスクです。
排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。
金属部品を使用していません。

用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。 付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号 トラスコ品番396-3936 材質接顔体:熱可塑性エラストマー サイズL 国家検定合格番号第TN584号 縦(mm)127 横(mm)104 適合吸収缶DPM-01TF
注意
※次の環境下では、絶対に使用しないでください。
※酸素濃度が不明又は18%未満の環境。
※有毒ガス濃度が0.1%を超える環境。
※有毒ガス又は蒸気の種類や濃度が不明の環境。
※性質の異なる複数種の有毒ガス又は蒸気が混在する環境。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする