曜日別特売
DPM-01TS 塗装マスク TRUSCO 25295027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塗装マスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード25295027品番DPM-01TS
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。
小型・軽量のマスクです。
排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。
金属部品を使用していません。

用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号トラスコ品番396-3937材質接顔体:熱可塑性エラストマーサイズS国家検定合格番号第TN584号縦(mm)115横(mm)97適合吸収缶DPM-01TF
注意
※次の環境下では、絶対に使用しないでください。
※酸素濃度が不明又は18%未満の環境。
※有毒ガス濃度が0.1%を超える環境。
※有毒ガス又は蒸気の種類や濃度が不明の環境。
※性質の異なる複数種の有毒ガス又は蒸気が混在する環境。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする