※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線ダクト

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25295219 品番 TMD4080-1M
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

取り回しやすい1Mタイプになります。
通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。

用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。 トラスコ品番396-3973 材質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)40 グレー 寸法H(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

全く問題なく使用できました。やはり切れ目がある方が配線は楽ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
25295210
2024-06-19
用途:
配線取り回し
サービス業

普通に使えます。サイズが多くて選定するのに迷います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする