※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVCモール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25295289 品番 JD3-IV
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。
落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。

用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。 トラスコ品番396-3992 材質PVC 長さ(mm)1000 アイボリー 内寸(mm)18.8(W1)X16.4(W2)X10.8(H1) 適合ケーブルVVF(1.6×2C-3条、2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25295334
2025-10-31
用途:
パネルの隙間埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の用途とは異なる使い方だが、使い勝手は良く、値段も安いので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする