JD3-GY PVCモール TRUSCO 25295298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVCモール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グレー
内寸(mm)18.8(W1)X16.4(W2)X10.8(H1)
18.8(W1)X16.4(W2)X10.8(H1)
14.5(W1)X11.5(W2)X8.0(H1)
23.5(W1)X19.5(W2)X12.2(H1)
10.4(W1)X8.6(W2)X8.0(H1)
内容量1本注文コード25295298品番JD3-GY
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。
落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。

用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。トラスコ品番396-3989材質PVC長さ(mm)1000グレー内寸(mm)18.8(W1)X16.4(W2)X10.8(H1)適合ケーブルVVF(1.6×2C-3条、2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25295334
2025-10-31
用途: パネルの隙間埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の用途とは異なる使い方だが、使い勝手は良く、値段も安いので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする