TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25295377
品番
SS2025E
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番
396-4000
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
加工
防曇、防傷
機能
防曇、防傷
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.3
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応