TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25295395
品番
TSG-988
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番
396-4010
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
加工
防曇、防傷
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.0
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
鼻あて
○