TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナ用ホースフックS 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25295499
品番
TUR-HFS-BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができます。
用途
ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納
トラスコ品番
396-3024
材質
スチール
幅(mm)
59.5
色
ブラック
高さ(mm)
59
奥行(mm)
100
フック
1本
最大積載量(kg/個)
4