TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナ用ツールトレー 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25295517
品番
TUR-TT-BK
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
用途
部品や工具の収納
トラスコ品番
396-2451
材質
スチール
幅(mm)
276.4
色
ブラック
高さ(mm)
45
奥行(mm)
127.8
最大積載量(kg/個)
5