パネリーナ用ファイルホルダー L 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25295560 品番TUR-FHL-BK
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
書類やファイルなどの一時保管や管理に最適です。

用途書類やファイルなどの収納 仕様均等積載量:2kg トラスコ品番396-2453 材質スチール 幅(mm)384 ブラック 高さ(mm)168 奥行(mm)105.6 取付ピッチ(mm)パネル:175 最大積載量(kg/個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする