※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25295569 品番 TUR-5-W900
参考基準価格(税別)¥23,690 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×107×745.2 均等耐荷重(kg/台)20 設置方式卓上 用途工具の分類、工具の整理・管理 付属品フックL (TUR-FL)4個 仕様角穴10mm 縦23列×横17列 トラスコ品番394-1362 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)6.1 ホワイト 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 間口(mm)900 最大積載量(kg)20/台 梱包数小箱2台/大箱1台 最大積載量(kg/台)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする