手動・電動ドリル兼用フレアリングツール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25295630 品番 TFT400A
参考基準価格(税別)¥32,580 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。
偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。
新冷媒に対応しています。

用途銅管フレア加工に。 付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応) トラスコ品番401-7732 材質スチール タイプインチ用 角度(°)フレアリング:45 適合管外径(インチ)1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする