※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの フレアリングツール
手動・電動ドリル兼用フレアリングツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25295639
品番
TFT400M
参考基準価格(税別)
¥32,580
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。
偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。
新冷媒に対応しています。
用途
銅管フレア加工に。
付属品
専用ソケットアダプター(3/8差込対応)
トラスコ品番
401-7733
材質
スチール
タイプ
ミリ用
角度(°)
フレアリング:45
適合管外径(Φmm)
6、8、10、12、14、15、16、18