※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェット式フレアリングツール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25295657 品番 TFT401M
参考基準価格(税別)¥37,010 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。
偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。
新冷媒に対応しています。

用途銅管フレア加工に。 トラスコ品番401-7735 材質スチール タイプミリ用 角度(°)フレアリング:45 適合管外径(Φmm)6、8、10、12、14、15、16、18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする