外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)485×370×1600
均等耐荷重(kg/台)20
設置方式固定
色ライトサイド
用途工具の分類。
付属品フックL・S 各6個
トラスコ品番396-3054
材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
高さ(mm)1600
奥行(mm)370
間口(mm)485
均等荷重(kg)20.0
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485
色(パネル)ライトサイド
支柱径(Φmm)25.4
最大積載量(kg/台)20