パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターあり)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25295700 品番 TUR-1C LS
参考基準価格(税別)¥25,610 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)485×410×1600 最大積載量(kg/台)20 色(パネル)ライトサイド 用途工具の分類。 付属品フックL・S 各6個 トラスコ品番393-7465 材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 間口(mm)485 均等荷重(kg)20.0 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485 支柱径(Φmm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする