TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
ツールチェスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25295709
品番
CH-420
参考基準価格(税別)
¥23,810
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
引き出し式のツールチェストです。
キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。
付属品
発泡ポリエチレンシート、カギ
仕様
南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
トラスコ品番
394-0469
材質
本体:スチール、取手:ABS樹脂
色
レッド
引出し数
2
高さ外寸(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
220
外寸法・間口(mm)
395