TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグスチール製
トランク型工具箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25295736
品番
CT-260-DG
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トランク型の工具箱です。
片開き開閉式です。
色
アーセナルグレー
付属品
発泡ポリエチレンシート
仕様
南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
トラスコ品番
394-0472
材質
スチール
高さ外寸(mm)
70
外寸法・奥行(mm)
145
外寸法・間口(mm)
270
有効内寸法・間口(mm)
258
有効内寸法・奥行(mm)
125
有効内寸法・高さ(mm)
65