トランク型工具箱 154X105X52

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25295754 品番 T-150DG
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)154×105×52 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)137×88×41 アーセナルグレー 仕様南京錠(別売):取付不可、中皿なし、横滑り防止溝あり トラスコ品番401-7326 材質スチール タイプ中皿なし 高さ外寸(mm)52.0 フックなし 外寸法・奥行(mm)105 外寸法・間口(mm)154 有効内寸法・間口(mm)137 有効内寸法・奥行(mm)88 有効内寸法・高さ(mm)41
注意
※中皿はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08380102
2021-11-25
用途:
小物入れ
菱東漁業 様

小さな部品や小さい工具を入れてます。欠点は外から何が入っているのか見えないため,どこ入れたかわからなくなります。工具箱たくさんありますので。(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
08380102
2019-11-05
用途:
良い

工具箱として使うには小さいですが、小物入れとして使うのに丁度良いです。

対象商品:
37311023
2018-07-26
用途:
道具の保管
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トラスコの製品はしっかりしてとても使いやすいです。

対象商品:
08380102
2016-01-14
用途:
小物パーツ収納

価格の割に、作りも頑固です。

対象商品:
08380102
2014-11-09
用途:
ちいさい
菱東漁業 様

ちょっと小さいです。予想通りというか,部品を入れるのにと思ってましたが,限られますね。でも頑丈です。(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする