トランク型工具箱 154X105X29

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25295788 品番 T-15MBK
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。

つや消しブラック 仕様南京錠(別売):取付不可、中皿なし、横滑り防止溝あり トラスコ品番401-7324 材質本体:スチール 高さ外寸(mm)29.0 フックなし 外寸法・奥行(mm)105 外寸法・間口(mm)154 有効内寸法・間口(mm)137 有効内寸法・奥行(mm)88 有効内寸法・高さ(mm)19
注意
※中皿はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705062
2020-05-28
用途:
小物整理

用途を選ばす、いろいろなものを収納できます。
デザインもシンプルで頑丈に出来ているので、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする