山型工具箱

(32件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 OD 注文コード25295867 品番Y-280MOD
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は有効内寸法・幅・色など16種類から選べます 他の種類を見る

内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)304×164×123 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)276×136×70 OD 仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)、中皿なし トラスコ品番401-7320 材質スチール 高さ外寸(mm)123.0 外寸法・奥行(mm)164 外寸法・間口(mm)304 有効内寸法・間口(mm)276 有効内寸法・奥行(mm)136 有効内寸法・高さ(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08380032
2024-09-05
用途:
家具の組み立て、分解
その他業種

とても綺麗なエメラルドグリーンの金属製工具箱。他の形、容量でもこの色で販売して欲しい。取手もペタン、とフラットになって、保管に便利。耐久性も有りそうで、コストパフォーマンス良し。またカメラメンテナンス用品を入れるために追加購入したいと思う。

対象商品:
33432147
2024-08-13
用途:
機械の修理
卸売・小売業

前の工具箱よりも一回り大きいサイズを選びました。中身も多く入り、取っ手が壊れないか心配です。

2023-04-10
用途:
電動リューターの収納
その他業種

モーター・ハンドピース・コントローラー・保護メガネ・交換用ビット一式まで、すっぽり入って安全に持ち運び・保管ができて、とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
16260877
2023-04-11
用途:
工具の保管
その他業種

工具の保管用に購入しました。持ち運びも便利で長く使えそうです。

対象商品:
33432147
2022-05-11
用途:
ハンドツールの収納
サービス業

380mm長では入らないロングハンドルラチェット等、「長物で使用頻度が低い工具」を収容しました。TRUSCO製品は安くて助かります。

対象商品:
08379987
2020-03-10
用途:
出張での長メガネの収納
高橋商会 様

一番大きなY-530-Bを購入しました。以前から32×36等の長尺メガネが入る工具箱が欲しいと思ってはいたものの5千円超えの値段に諦めていたところ過日出張先にバラで持って行っていた長メガネを置いてきてしまいました!工具類はまとめて管理しないと大損だ!と思い直し購入した次第です。かなり丈夫な構造でたくさん入れていますがぜんぜん無事です。

1人が参考にしています
対象商品:
16260877
2019-11-30
用途:
持ち出し用の工具入れ
その他業種

しっかりとした作りで非常に頑丈です。最初に買った物は車で踏んでしまい箱がひしゃげてしまいましたが、工具には曲がり等はありませんでした。プラや安い物ではこうは行かなかったでしょう。次回も買おうと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
08380023
2019-11-22
用途:
小物入れの運搬

ディスクサンダー等を入れ、現場等の持ち出しに便利である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする