プラダンシート 導電黒 450x900 厚5mm 10枚入
カーボンブラックを配合した導電性能を持つ、厚み5mmの丈夫なプラダンシートです。約370gと軽量で扱いやすく、精密機器の保護や作業台の養生、ラックの棚板、目隠しとして幅広く活躍します。
- 用途
- 電子部品・精密機器の保護や梱包、作業台・棚の養生、目隠しシートとして
- 色
- 導電 黒
- 質量(g)
- 370(1枚あたり)
- 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
- 5x450x900
- 目付(g/m2)
- 900
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10枚)
注意
※寸法精度は±20mm程度誤差がある場合があります。※本製品は石油由来の原料から製造されたプラスチック製品であり、可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用や保管はお控えください。
※屋外に長期間連続して放置しないでください。紫外線により劣化が早まる原因となります。
※経年劣化や破損が見られた場合は、安全のため新しいものに交換してください。
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
カテゴリ



























